※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304
全長(mm)900
注文コード62543656
品番NK-1000/SUS304-32A-1000L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
この商品は呼び径・材質・全長など146種類から選べます
他の種類を見る