※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 手提袋
カラー手提げ紙袋 オレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
62543997
品番
61-313-13-4【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,000
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
61-7309-78
仕様
口ボール紙・底ボール紙付き
サイズ
20×12×25cm 厚み
素材
未晒クラフト紙 持ち手
種別
20×12×25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。