長角番重 黒内朱 A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62544006 品番51306630【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) アウトレット
¥4,1983,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ABS樹脂 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 サイズ尺1 色(柄)黒内朱 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×305×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする