※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
材質/仕上
ステンレス(SUS304相当材)
注文コード
62544065
品番
B23-2065
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・ねじの呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
ステンレス(SUS304相当材)
トラスコ品番
207-1672
種別
半ねじ
質量(g)
457
ねじピッチ
2.5
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
M20
頭部形状
六角
アズワン品番
64-8414-36
強度区分
A2-50相当
注意
※K・S寸法は基準寸法からの許容差があります。