※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 注文コード62544117 品番B23-1655H
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質/仕上・ねじの呼び・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) トラスコ品番207-1664 種別半ねじ 質量(g)244 ねじピッチ2 寸法L(mm)55 寸法d(mm)M16 頭部形状六角 アズワン品番64-8414-11 強度区分A2-50相当
注意
※K・S寸法は基準寸法からの許容差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
188:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする