※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルトユニクローム半ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(21本)
注文コード
62544169
品番
B22-0835H
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
質量(g)
376
材質/仕上
低炭素鋼(SWCH)
寸法d(mm)
M8
寸法L(mm)
35
強度区分
4.8
頭部形状
六角
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
207-3206
アズワン品番
64-8413-07