※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルトユニクローム半ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9本) 注文コード 62544293 品番 B22-1245H
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。

質量(g)476 材質/仕上低炭素鋼(SWCH) 寸法d(mm)M12 寸法L(mm)45 強度区分4.8 頭部形状六角 種別半ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ トラスコ品番207-3219 アズワン品番64-8413-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2923:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする