若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
脇取盆
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
大
規格
2尺
注文コード
62544408
品番
1-109-9【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
木
色
黒木目天朱
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
大
規格
2尺
寸法(cm)
60.3×45×4.5
耐熱温度(℃)
木