フルーツケース GPR

(11件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×12袋) 注文コード62544417 品番GPR-M 6H【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。
丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。
本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外寸(mm)204×127×83 穴数6 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質A-PET 高さ(mm)83 短辺(mm)127 長辺(mm)204

商品説明動画

この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49417874
2024-08-17
用途:
自家製フルーツの出荷に使用

お世話になりました。
丁度良い大きさのが、なかなか見つからなかったのですが、モノタロウさんには種類
も豊富で、ベストなのが見つかり有り難いです。
シャインマスカットを入れて出荷します。
また、発送が早くて本当にありがとうございました。
助かりました。

対象商品:
49417856
2024-10-22
用途:
果実の販売に使用
あだっちゃん農園 様 (農・林・水産業)

蓋はパチンっと閉まるし、直売所では上に乗せても崩れない、大きさを変えていろいろなサイズの果実に使用してます

対象商品:
49417874
2024-07-29
用途:
桃を販売する際のケースとして使用している。
農・林・水産業

強度があってとても作業しやすい。通気口があり、また、透明感がある為、中の商品がとても奇麗に見える。

対象商品:
24409237
2024-10-13
用途:
ぶどうの販売
農・林・水産業

ぶどう400グラムいれるのに丁度いい。潰れなくて良い。

対象商品:
49417874
2022-10-10
用途:
リンゴやなし、もも等を入れるに使用
農・林・水産業

リンゴやナシ、もも等を入れ両角を強く押さえるだけで、密閉出来てとても便利です。
また、容器自体が丈夫で中の果実を傷めません。

1人が参考にしています
対象商品:
49417874
2022-09-20
用途:
リンゴや梨のパッケージ
住田観光開発株式会社 様 (サービス業)

袋詰めにするより作業が楽で重ねて陳列しても品痛みが出ないので安心です。
果物の横幅に合わせると高さが足りなかったり、高さに合わせると横幅が広かったりする場合があるのでもう少しバリエーションが欲しいですね。

2022-07-29
用途:
桃を入れるため
農・林・水産業

友人に桃をプレゼントする時に二つ入り容器を探していてちょうどいいかな?と選んでみました、デザインも綺麗です。

対象商品:
49417856
2021-09-01
用途:
イチジク梱包
株式会社日本システムレボリューション 様

イチジク梱包用に入れ物を探していて傷が着きにくくて
良いケースだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする