商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプミニリモコン
電源(V)AC100
スイッチ引きひもスイッチ無し
ハネ径(cm)20
本体質量(kg)約4.7
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
消費電力(W)(50/60Hz)給強:18/21・給弱:12/15・給微:9/12・排強:19/22・排弱:12/14
機能OFFタイマー、温度センサー自動運転、同時給排気・換気(排気)・給気の3モード
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690〜1450
風量(m3/h)給強:460・給弱:350・給微:240・排強:460・排弱:280(50/60Hz共通)