※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
62544668
品番
B44-1220
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
トラスコ品番
207-3244
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス(SUS304相当材)
質量(g)
202
寸法L(mm)
20
規格
JIS B1176規格品
寸法d(mm)
M12
頭部形状
六角
アズワン品番
64-8416-61
強度区分
A2-70相当