Power sonic
Power sonicの 電動工具・充電工具アクセサリー
Power sonicの カーボンブラシ
ミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62544697
品番
TDS-75FC
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシです。
用途
ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシとして
適合機種
TDS-75F
材質
本体/カーボン
寸法(mm)
カーボン:4×4.4×12
入数(個)
2