※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 62544765 品番 B44-1255
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。

材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 頭部形状六角 種別半ねじ トラスコ品番207-3261 質量(g)197 寸法L(mm)55 規格JIS B1176規格品 寸法d(mm)M12 アズワン品番64-8416-47 強度区分A2-70相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする