曜日別特売
AN732H 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ 62544767

AN732H 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ 62544767
AN732H 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ 62544767
AN732H 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ 62544767
AN732H 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ 62544767
AN732H 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ 62544767
AN732H 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ 62544767
AN732H 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ 62544767

高圧エア釘打ち機(75ミリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62544767品番AN732H
参考基準価格(税別)¥144,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。
取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。
・クラス最小ボディ
ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。
全高304mmでコンパクト。
・クラス最軽量2.3kg
メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。
・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ
先端部がスリム形状なので狙いやすい。
斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。
・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力
エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。
・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)
握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。
・信頼のために「耐久性ファースト」
信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。

付属品
ノーズアダプタ
油さし
セフティゴーグル
六角棒スパナ4
質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200
関連資料:(7.58MB)
注意
※安心24カ月保証付、取扱説明書に従った正常使用で故障した際に、保証書に基づき無償保証いたします。
※高圧仕様なります。
※エアコンプレッサーやホース、釘は別販売です。
※機能説明画像で他機種モデルを使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする