高圧エア釘打ち機(90ミリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62544776 品番AN937H
参考基準価格(税別)¥149,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。
取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。
・クラス最小ボディ
ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。
全高326mmでコンパクト。
・クラス最軽量2.4kg
メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。
・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ
先端部がスリム形状なので狙いやすい。
斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。
・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力
エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。
・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)
握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。
・信頼のために「耐久性ファースト」
内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。

付属品
ノーズアダプタ
油さし
セフティゴーグル
六角棒スパナ4
質量(kg)2.4 本体寸法(mm)278×125×326 使用空気圧力(MPa)1.28〜2.26 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45〜90、シート釘 45〜75(ワイド)、N釘 45〜90、CN釘 50〜90(90は相当品) 釘装てん数(本)ワイヤ釘 120〜300、シート釘 200
関連資料:(7.58MB)
注意
※安心24カ月保証付、取扱説明書に従った正常使用で故障した際に、保証書に基づき無償保証いたします。
※高圧仕様なります。
※エアコンプレッサーやホース、釘は別販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする