※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
62544783
品番
B44-1275
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状
六角
種別
半ねじ
トラスコ品番
207-3263
質量(g)
171
寸法L(mm)
75
規格
JIS B1176規格品
寸法d(mm)
M12
アズワン品番
64-8416-49
強度区分
A2-70相当