※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(56本) 注文コード 62544826 品番 B62-0406
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。

質量(g)94 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法d(mm)M4 寸法L(mm)6 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ トラスコ品番207-3267 アズワン品番64-8417-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1391:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする