※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(46本)
注文コード
62544878
品番
B62-0516
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
質量(g)
185
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法d(mm)
M5
寸法L(mm)
16
強度区分
10.9
規格
JIS B1176規格品
頭部形状
六角
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
207-3272
アズワン品番
64-8417-73