※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(34本)
1パック(48本)
1パック(52本)
1パック(56本)
1パック(54本)
1パック(24本)
1パック(40本)
1パック(46本)
1パック(36本)
1パック(42本)
1パック(38本)
1パック(32本)
1パック(22本)
1パック(6本)
1パック(10本)
1パック(8本)
寸法L(mm)
30
4
18
5
6
14
16
22
8
15
20
25
30
35
40
45
50
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
62544993
品番
B62-1230
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
質量(g)
403
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法d(mm)
M12
寸法L(mm)
30
強度区分
10.9
規格
JIS B1176規格品
頭部形状
六角
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
207-3284
アズワン品番
64-8417-85