※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(26本)
注文コード
62545045
品番
B62-0335
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
頭部形状
六角
種別
半ねじ
トラスコ品番
207-3292
質量(g)
66
寸法L(mm)
35
規格
JIS B1176規格品
寸法d(mm)
M3
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
アズワン品番
64-8417-66
強度区分
10.9