※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
62545054
品番
B62-1255
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
頭部形状
六角
種別
半ねじ
トラスコ品番
207-3293
質量(g)
375
寸法L(mm)
55
規格
JIS B1176規格品
寸法d(mm)
M12
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
アズワン品番
64-8417-90
強度区分
10.9