アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの ラッカースプレー
ラッカースプレーE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
色
黒
注文コード
62545108
品番
400ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
乾きが速く、美しい光沢。
紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途
工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど
色
黒
主成分
アクリルラッカー
指触乾燥時間(分)
夏期/20〜30、冬期/40〜60
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
V
建築基準法
F☆☆☆☆
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
180mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準塗り面積(塗り回数)(m
2
)
約0.8〜1.5(2回塗り)
つや
つやあり
注意
※シルバー色は乾いた後も、手で触るとシルバー粉が付きます。
※換気の良い場所で塗装してください。
※屋外でご使用ください。
※塗膜やさび止めペイントの上に塗装すると、下地が侵される場合があります。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。
※塗れない場所の代表例
※浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、トタン、高級家具、バイク、自動車、床面全般など