※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角穴付き止めねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1パック(52本)
注文コード
62545124
品番
B127-0405
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
質量(g)
20
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法d(mm)
M4
寸法L(mm)
5
強度区分
45H
頭部形状
六角
種別
止めねじ
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
トラスコ品番
207-2362
アズワン品番
64-8411-32