B127-0520 六角穴付き止めねじ TRUSCO 62545237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付き止めねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(35本)
1パック(35本)
1パック(52本)
1パック(50本)
1パック(48本)
1パック(46本)
1パック(45本)
1パック(41本)
1パック(43本)
1パック(39本)
1パック(34本)
1パック(29本)
1パック(21本)
1パック(28本)
1パック(26本)
1パック(23本)
1パック(20本)
1パック(19本)
1パック(11本)
1パック(10本)
1パック(9本)
1パック(8本)
1パック(7本)
1パック(6本)
寸法L(mm)20
寸法d(mm)M5
内容量1パック(35本)注文コード62545237品番B127-0520
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

SCM材を使用し、高い強度があります。

質量(g)86材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法d(mm)M5寸法L(mm)20強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)トラスコ品番207-2373アズワン品番64-8411-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする