※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付き止めねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34本) 注文コード 62545289 品番 B127-0616
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

SCM材を使用し、高い強度があります。

質量(g)87 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法d(mm)M6 寸法L(mm)16 強度区分45H 頭部形状六角 種別止めねじ 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) トラスコ品番207-2378 アズワン品番64-8411-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする