115ヨコKITトラップセット A蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62545336 品番TO-1023A
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。
浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。

材質PP/ABS/SUS304 フタA蓋
関連資料:寸法図(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする