曜日別特売
TO-1025-1 ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ) 62545388

ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62545388品番TO-1025-1
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。
つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。
空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。

仕様縦引、横引兼用材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)呼び径【適合塩ビ管】40A・50AモデルYWLD40-50
関連資料:寸法図(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする