縁起のいい日手帳2026 マンスリー 真珠色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード62546106 品番NK9892-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

縁起のいい日手帳2026 マンスリー 真珠色

質量(g)160 規格B6 内容掲載期間(月間ページ):2025年12月〜2027年1月 寸法(縦×横×奥行)(mm)187×133×9 材質(表紙)PVC レイアウト月間 始まり曜日月曜日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする