※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の ワイヤークリップ
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62546253
品番
A-2478
参考基準価格(税別)
¥11,760
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
質量(g)
478
適合ロープ径(Φmm)
18〜20
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
53
寸法D(mm)
12..6
寸法L(mm)
85
ねじ径
M14
寸法W1(mm)
20
寸法H(mm)
39
寸法W2(mm)
35
寸法T(mm)
47
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
195-1607
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
64-8395-49
取付個数
5