※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の ワイヤークリップ
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62546269
品番
A-2479
参考基準価格(税別)
¥14,810
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
質量(g)
720
適合ロープ径(Φmm)
22
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
62
寸法D(mm)
14
寸法L(mm)
96
ねじ径
W5/8
寸法W1(mm)
23
寸法H(mm)
46
寸法W2(mm)
41
寸法T(mm)
57
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
195-1608
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
アズワン品番
64-8395-50
取付個数
5