暦生活手帳2026 ウイークリー 月灯り(つきあかり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード62546447 品番NK9898-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

暦生活手帳2026 ウイークリー 月灯り(つきあかり)

質量(g)345 規格A5 内容掲載期間(月間ページ):2025年12月〜2027年1月、掲載期間(週間ページ):2026年1月〜2026年12月 寸法(縦×横×奥行)(mm)215×153×15 材質(表紙)PVC レイアウト主なレイアウト:1週間、1:月間、2:ウィークリー、3:レフト 始まり曜日月曜日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする