曜日別特売
丸40 青 カラーマグネット BeHAUS 62546736

丸40 青 カラーマグネット BeHAUS 62546736
丸40 青 カラーマグネット BeHAUS 62546736

カラーマグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径(Φmm)40
内容量1個注文コード62546736品番丸40 青
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

スタンダードなカラーマグネットです。
豊富なサイズ、カラーバリエーションです。

用途ホワイトボードなどのメモ押さえに材質磁石/フェライト磁石容量1パック(2個)直径(Φmm)40本体寸法(mm)W40×H40×D8本体質量(g)15磁束密度95(mT)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする