曜日別特売
PCF12-03 チューブ継手 メスストレート BeHAUS 62546815

チューブ継手 メスストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
管接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード62546815品番PCF12-03
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途管用おねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状メスストレート適合チューブ外径(Φmm)12管接続口径Rc3/8ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする