愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 水道メーター・オイルメーター
高機能乾式水道メーター(金具なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62547208
品番
SD13SU(金具無)
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
施工性の向上を追求したことによりコンパクトな設計が実現しました。
メーター交換の作業性が大幅に改善されたSDシリーズ13ミリ。
容量
3.4
口径(Φmm)
13
材質(ケース)
ビスマス青銅鋳物
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
塗装色
無塗装
最高使用温度(℃)
30
最大流量(m
3
/h)
(定格)2.5
取付姿勢
H(水平)
型式承認番号
L162
最大表示量(m
3
)
9999.999
流量範囲(m
3
/h)
0.025〜0.040未満(器差±5%)、0.040〜3.13(器差±2%)
計量範囲
100
使用流量(m
3
/月)
100