アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 室内表示
アーテック[学校教材・教育玩具]の 案内標識
標識450×300×1mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種類
「関係者以外立入禁止」
注文コード
62547461
品番
36576
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥821
販売価格(税別)
¥
746
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチコピー:社内標識、通路などの注意喚起に!
商品説明:社内標識、通路などの注意喚起に便利な印刷済み標識です。1mm厚の薄型で軽量です。
仕様
1個梱包形態:袋入り
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(mm)
450×300×1
種類
「関係者以外立入禁止」
注意
※―