アクリル室名札 200×50×3mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62547549 品番92124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

キャッチコピー:看板や建築資材、装飾品などに!無地の白アクリル!
商品説明:白アクリルの無地です。耐候性に優れているため、紫外線や雨風に強く、長期間の屋外使用も可能です。看板や建築資材、装飾品など、さまざまな用途に対応可能です。加工が容易なため、オリジナルデザインや特注品の制作にも最適です。

仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質アクリル 寸法(mm)200×50×3 種類白無地
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする