東安
東安の 溶接トーチ
東安の アルゴン溶接トーチ用交換部品
東安の 電極棒
タングステン電極棒 トリウム入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62548039
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。
アークの安定性が良好です。
着火及び再着火が高性能です。
一般的に広く使われています。
直流TIG溶接にお勧めします
仕様
WT20-16
長さ(mm)
150
線径(mm)
1.6
識別色
先端:赤色
注意
※先端を削ってご使用ください。