曜日別特売
- ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 62548161

 

- ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 62548161
- ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 62548161
- ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 62548161

ステンレス用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)注文コード62548161品番-
参考基準価格(税別)¥30,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1.シールドガスについて
・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。
混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。
また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。
・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、
スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。
CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。
特性:組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。
合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。
認定:
JIS規格:Z3323 TS309L-FB0 該当
AWS規格:E309LT0-1 該当
JIS認定工場製造、品質安心!

用途
ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接
仕様FCW309L×1.2×12.5適合品番DW-309L、SF-309L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする