メイン画像
NSK(ナカニシ)
精密スチールカッター (軸径2.34mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
45
45
48
刃長(mm)
4.3
4.3
5
6
1.2
9
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62548529
品番
33122
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
トラスコ品番
829-3285
軸径(Φmm)
2.34
形状
円筒
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
刃長(mm)
4.3
刃径(Φmm)
1.2