曜日別特売
33123 精密スチールカッター (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ) 62548538

メイン画像

精密スチールカッター (軸径2.34mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)45
刃長(mm)5
内容量1パック注文コード62548538品番33123
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。

トラスコ品番829-3286軸径(Φmm)2.34形状円筒全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)5刃径(Φmm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする