メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62548581
品番
42872
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
トラスコ品番
829-3475
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
幅(mm)
10
粒度
100#
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
51
外径(Φmm)
15
砥粒
GC