樹脂枠点検口用600型薄型本体(600×600用)高さ160mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62548807 品番PT60-U1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

樹脂枠点検口用600型薄型の床下収納庫箱本体のみです。
SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。

用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品仕切り板 仕様抗菌(SIAA) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)564×564×高さ160 タイプ薄型 容量(L)35(35kg) 色調ホワイト 通気孔なし
注意
※YPC(吉川化成)製の樹脂枠床下点検口専用部材です。
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする