HIDISC
LED電球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光色
昼光色
電球色
昼白色
昼光色
全光束(Lm)
一般電球40形相当 570 (ランプ単体の明るさ)
一般電球40形相当 570 (ランプ単体の明るさ)
一般電球40形相当 570 (ランプ単体の明るさ)
一般電球40形相当 530 (ランプ単体の明るさ)
一般電球40形相当 560 (ランプ単体の明るさ)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62549586
品番
HDLED40W6500K
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
一般電球40W相当のLED電球40W仕様
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
省エネ法2027年度目標基準値達成
用途
密閉形器具対応
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
長さ(mm)
105
質量(g)
35
電圧(V)
100
温度範囲(℃)
約5~40
口金
E26
定格消費電力(W)
4.8
全光束(Lm)
一般電球40形相当 570 (ランプ単体の明るさ)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
一般球
色温度(K)
6500
外径(mm)
60
配光角度(°)
240
光色
昼光色
電球の種類
LED
商品説明動画
磁気研究所オリジナルLED電球
参考になった