サンヨー食品
サンヨー食品の 食品
サンヨー食品の 乾麺/生麺
サンヨー食品の 中華麺
サッポロ一番 しょうゆ味5個パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500g×6個)
注文コード
62550636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,318
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
麺に練りこまれたしょうゆが香ばしく、鶏ガラと香味野菜の風味豊かなしょうゆ味スープ、別添「特製スパイス」つき
原材料
【油揚げ麺】小麦粉、食用油脂、でん粉、しょうゆ、食塩/【スープ】食塩、糖類、しょうゆ、香辛料、ねぎ、
チキンエキス、植物油脂/【やくみ】香辛料、糖類/【添加物】調味料(アミノ酸)、炭酸カルシウム、かんすい
保存方法
常温
カロリー(kcal)
457
再生紙使用マーク
適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。