サンヨー食品
サンヨー食品の 食品
サンヨー食品の 乾麺/生麺
サンヨー食品の 中華麺
サッポロ一番 塩らーめん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個×6セット)
注文コード
62550654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,318
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
しなやかな歯ごたえのある麺、チキンとポークのうまみオニオン、ガーリックなどの野菜のうまみ塩味スープです。別添「切り胡麻」つき
保存方法
常温
カロリー(kcal)
455
原材料
【油揚げ麺】小麦粉、食用油脂、でんぷん、食塩、やまいも粉/【スープ】食塩、香辛料、さとう、ねぎ、チキンエキス味付け豚肉、ポークエキス、かつおエキス/【やくみ】ごま/【添加物】調味料(アミノ酸)、炭酸カルシウム、かんすい
再生紙使用マーク
適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。