うさぎ しゃぶしゃぶもち 小袋3袋パック 180g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180g×12袋) 注文コード62551099 品番-
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,498

「新潟県五泉市笹神地区 特別栽培こがねもち米100%」・酸素を吸収する「ながモチフィルム」を採用いたしました。
酸化を防ぎ、水分を保持する事で「鮮度」を長く保つ事が出来るようになりました。
個包装のままで賞味期限が2年間(常温)になりました。
「こがねもち米」本来の「甘味」と「コシ」をお楽しみください。

種類 保存方法常温 カロリー(kcal)135(もち5枚入り60g当り) 原材料国内産水稲もち米 100%
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする