うさぎ 生かき餅 ミックス 300g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300g×10袋) 注文コード62551126 品番-
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,746
販売価格(税別)
8,098

国内産水稲もち米100%、北海道産 光黒豆・青森県産 よもぎ・国内産えび・香ばしく炒った黒ごまをお餅に練り込みました。
焼くだけで美味しくお召し上がりいただけます。

種類 保存方法常温 原材料【よもぎもち】水稲もち米(国内産)、よもぎ(青森県産)、食塩/【豆もち】水稲もち米(国内産)、黒大豆(北海道産)、食塩(一部に大豆を含む)/【えび餅】水稲もち米(国内産)、えび(国内産)、食塩、コチニール色素(一部にえびを含む)/【ごまもち】水稲もち米(国内産)、ごま、食塩(一部にごまを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする