うさぎもち
うさぎもちの 食品
うさぎもちの 米/餅
うさぎもちの 餅
うさぎ 生かき餅 豆もち 300g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300g×10袋)
注文コード
62551135
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥6,046
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
国内産水稲もち米100%
北海道産 光黒豆をお餅に練り込みました。焼くだけで美味しくお召し上がりいただけます。
種類
餅
保存方法
常温
カロリー(kcal)
58(もち1個25g当り)
原材料
【豆もち】:水稲もち米(国内産)、黒大豆(北海道産)、食塩(一部に大豆を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。