うさぎもち
うさぎもちの 食品
うさぎもちの 米/餅
うさぎもちの 餅
うさぎ 生かき餅 よもぎ餅 300g
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300g×10袋)
注文コード
62551144
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥8,746
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
国内産水稲もち米100%
青森県産よもぎをお餅に練り込みました。焼くだけで美味しくお召し上がりいただけます。
種類
餅
保存方法
常温
カロリー(kcal)
57(もち1個25g当り)
原材料
【よもぎもち】:水稲もち米(国内産)、よもぎ(青森県産)、食塩
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。