野菜生活100 1食分の野菜ジュレ 30品目の野菜と果実 180g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180g×30個) 注文コード62551205 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,910
販売価格(税別)
6,398

1食分の野菜(120g分使用)を使用し、30品目の野菜と果実が摂れ、食バランスを整える健康ジュレ。

シリーズ野菜生活100 容器パウチ 保存方法直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。 カロリー(kcal)80 原材料果実(りんご、オレンジ、レモン、バナナ、ライム)、野菜(にんじん、チンゲンサイ、グリーンピース、あしたば、ごぼう、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、メキャベツ(プチヴェール)、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ)、寒天、こんにゃく粉/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料 アレルギーオレンジ、りんご、バナナ 入数30 栄養成分たんぱく質0.7g、脂質0g、炭水化物19.9g、食塩相当量0.1〜0.4g、糖質18.8g、糖類16.8g、食物繊維0.7 〜1.5g、カリウム330mg、カルシウム29mg、ビタミンK0 〜5μg、葉酸3 〜27μg、β-カロテン930 〜3900μg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする